pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv
pias, forzinket, linsehoved AW
ZEBRA-PIAS PH AW20 FZB 4,2X25MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Monteringstiden reduceres med mindst 50 % ved brug af borespidsen
- Boring uden kørning
- Gevindformning
- Fastgørelse
alt sammen i én arbejdsgang
Ekstra optimal momentoverførsel via AW-kærven
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål til dia. 4,2 mm, 4,8 mm og 5,5 mm
- Kontakttryk under brug ca. 100 N, iskruning med dybdestop, hvis nødvendigt.
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For skruer med teknisk godkendelse skal godkendelsen, og især del 2 "særlige bestemmelser", altid overholdes.
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Panhoved |
Kærvtype | AW |
Gevindtype | ST |
Spidsens form | Borespids |
Underjordisk | Stahl, Aluminium |
Nominel diameter (d1) | 4.2 mm |
Længde (l1) | 25 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8.0 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3.45 mm |
Borspidslængde (lp) | 5.2 mm |
Gevindlængde med borspids | 21.5 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) | 3 mm |
For maks. understrukturtykkelse | 2 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 1,5-17,0 mm |
Godkendelse | ETA-10/0184 |
Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang) | 1200-1800 o/min |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!